Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord3.5
- Poids5.45 lb
Détails
- ComprendGraisse
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384633849
- MatérielGraisse
- Type de produitComposants de couplage d’engrenage
- Types de produitsGraisse
- SérieRapide, série H, Waldron
Aperçu
- Graisse de couplage standard KSG spécialement formulée pour être utilisée dans les applications de couplage standard. Graisse de couplage haute performance KHP spécialement formulée pour être utilisée dans les raccords haute vitesse (équilibrés). L’épaississant en polyéthylène utilisé dans le KSG et le KHP empêche la séparation centrifuge de l’huile. Supérieur aux graisses à base de lithium.