Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord352
- Poids0.16
Détails
- Plage de température ambiante0 à 200 °F
- Style de couplageFlexible
- Type de couplageAccouplement élastomère
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantENSEMBLE DE BOULON CC 352 MORFLEX
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288383086
- MatérielAcier
- Type de pièceEnsemble de boulons
- Plage de température0 F à 200 F
Aperçu
- Désalignement jusqu’à 10 degrés Conception résiliente Absorbe les vibrations Configurations de boulons exposés et gainés