Motion
80D3 MAILLON DE CONNEXION

MORSE
80 D3 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 80 / 1 po pas, fixation D-3, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04680161
N° MFR80 D3 CONN LINK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
80 D3 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 80 / 1 po pas, fixation D-3, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04680161
N° MFR80 D3 CONN LINK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    D-3
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro CUP du fabricant
    662288470380
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • CUP_NON
    662288470380

Aperçu

Description du fabricant
80 D3 C/L C/P S/F ATTACHMEN DE CHAÎNE À ROULEAUX