Motion
C2080HB22 MAILLON DE CONNEXION

MORSE
C2080H B22 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 2080 / 2 po pas, fixation B-22, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04680176
N° MFRC2080H B22 CONN LINK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
C2080H B22 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 2080 / 2 po pas, fixation B-22, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04680176
N° MFRC2080H B22 CONN LINK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2080 / 2 po

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    B-22
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro CUP du fabricant
    662288557791
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • CUP_NON
    662288557791

Aperçu

Description du fabricant
C2080H B22 C/L C/P S/F CHAÎNE À ROULEAUX ATTA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good