Motion
L-5318-UMR

ROLLWAY
L-5318-UMR

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 90 mm, DI 190 mm, largeur 73 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI04680373
N° MFRL-5318-UMR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLWAY
L-5318-UMR

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 90 mm, DI 190 mm, largeur 73 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI04680373
N° MFRL-5318-UMR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    73 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    23.5 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Brides
    Deux brides sur l’anneau extérieur, une bride sur l’anneau intérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637410026346
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de sonnerie extérieure
    Course extérieure avec deux brides, non séparée
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur - Séparable dans un sens - Course extérieure - Non-séparable

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE L-5318-UMR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon