Motion
24036  MB C3  W33

ROLLWAY
24036 MB C3 W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 180 mm, DI 280 mm, largeur 100 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI04680376
N° MFR24036 MB C3 W33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLWAY
24036 MB C3 W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 180 mm, DI 280 mm, largeur 100 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI04680376
N° MFR24036 MB C3 W33
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Rayon du filet
    2.10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    280 mm
  • Global Largeur  
    100 mm
  • Cote de précision
    ISO 15-2008
  • Poids
    49.38 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Deux pièces
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    3 Trous d’huile et rainure de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637410008298
  • Température de fonctionnement maximale
    302 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    240
  • CUP_NON
    637410008298

Aperçu

Description du fabricant
24036 MB C3 W33 ROULEAUX SHPERICAL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon