Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Diamètre de la tête1.0000 po
- Largeur de la tête0,4060 po
- Taille du filetage3/8-24
Détails
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Dessin CAD
- GradeCommercial
- Matériau du boîtierAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- LubrificationGraisse
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant1590608000
- Plage de température de fonctionnementMax. 350°
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAucun
- Capacité de charge statique radiale5000 lbf
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieCFF
- Direction du filetageMain gauche
- CUP_NON662288725305