Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Diamètre de la tête1.5000 po
- Largeur de la tête0.5620 po
- Angle de désalignement8
- Taille du filetage de la tige#5/8-18
- Taille du filetage5/8-18
- Poids0.37 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Dessin CAD
- GradePrécision
- Matériau du boîtierAcier au carbone - Placage résistant à la corrosion
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantCFML 10T
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288721314
- Plage de température de fonctionnementMax. 250 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseTEFLON
- Capacité de charge statique radiale5460 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieCFM-T
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNF
- CUP_NON662288721314
Aperçu
- Construction commerciale deux pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Doublure en PTFE filets externes mâles gauche