Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Diamètre de la tête1.7500 po
- Largeur de la tête0,6870 po
- Taille du filetage3/4-16
Détails
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Dessin CAD
- GradeCommercial
- Matériau du boîtierAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant1561200000
- Plage de température de fonctionnementMax. 150°
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseDELRIN
- Capacité de charge statique radiale6600 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieTDMMD
- Direction du filetageMain gauche
- CUP_NON662288725930