Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1 po
- Anneau intérieur Largeur1.3750 po
- Anneau extérieur Largeur0.7500 po
- Extérieur Diamètre2.0472 po
- Largeur totale1.3750 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Matériau de la cageLaiton
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricant705134
- Plage de température de fonctionnement200 à 400 °F
- Capacité de charge dynamique radiale2801 lbf
- Type de jointNomex
- SérieER
- CUP_NON662461260005
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Krytox 227