Motion
RFBA 115

SEALMASTER
RFBA 115

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 1.9375 po , collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, standard
N° D’ARTICLE MI04680427
N° MFRRFBA 115
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
RFBA 115

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 1.9375 po , collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, standard
N° D’ARTICLE MI04680427
N° MFRRFBA 115
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.3750 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.1875 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1.9375 po
  • Largeur du boîtier
    5.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5000 po
  • Angle de désalignement
    ±3.0° Désalignement - statique seulement
  • Profondeur globale
    3-5/8 po
  • Global Hauteur  
    3.6250 po
  • Longueur totale
    5.6250 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.6250 po
  • Largeur totale
    3.6250 po
  • Poids
    14.50 lb

Détails

  • Numéro de palier
    RCIA-115
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Forme de l’alésage
    Droit
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Gris
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Rouleau conique à bride à quatre boulons en fonte montée Sealmaster - 52100 Acier à roulement - Verrouillage à montage sur collet - RFBA 115
  • Type de service
    Standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de montage de bride
    Bride, quatre boulons
  • Type de graisse
    1/8 NPT
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4080
  • Construction du logement
    Deux pièces fendues
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride, quatre boulons
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrification
    Lithium; EP; NLGI#2
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RFBA 115
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288483281
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Vitesse maximale
    2500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8070 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Roulement de rechange
    RCI-115
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    RFB
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    662288483281

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE BRIDE DE ROULEMENT À ROULEAUX RFBA 115
  • Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
  • Joint d’étanchéité à volants avec doublure en feutre monté sur la course
  • Interverrouillage à col unique avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
  • Boîtier en fonte divisée époxy à revêtement en poudre

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté