Motion
62310-2RSR
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 40 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04682895
N° MFR62310-2RSR
Prix487.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 40 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04682895
N° MFR62310-2RSR
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
Prix487.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    62310-2RSR
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 62310-2RSR présente un diamètre d'alésage de 50 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 40 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    62310-2RSR
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +110 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    66000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    38000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    623
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012801204125

Aperçu

Description du fabricant
62310-2RSR