Motion
QJ307-MPA
Palier de contact FourPoint - Alésage 35 mm, D.E. 80 mm, Largeur 21 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI04682943
N° MFRQJ307-MPA
Prix402.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de contact FourPoint - Alésage 35 mm, D.E. 80 mm, Largeur 21 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI04682943
N° MFRQJ307-MPA
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
Prix402.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type de roulement
    Roulements de contact à quatre points
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    QJ307-XL-MPA
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    10800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points
  • Capacité de charge dynamique radiale
    65000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    51000 N
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Série
    QJ3
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN628-4
  • CUP_NON
    4012801180832

Aperçu

Description du fabricant
QJ307-XL-MPA