Motion
1200 1/1 G SP 10"

HUB CITY INC
1200 1/1 G SP 10"

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 10 po 1200 1/1 G SP - Type d’engrenage en spirale, taille de réducteur 1200 , simple, 1:1 rapport, double direction de sortie, 2.5000 po, entrée d’arbre pleine, 2.5000 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI04682967
N° MFR1200 1/1 G SP 10"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
1200 1/1 G SP 10"

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 10 po 1200 1/1 G SP - Type d’engrenage en spirale, taille de réducteur 1200 , simple, 1:1 rapport, double direction de sortie, 2.5000 po, entrée d’arbre pleine, 2.5000 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI04682967
N° MFR1200 1/1 G SP 10"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    24.0000 po
  • Longueur du boîtier
    48.0000 po
  • Largeur du boîtier
    24.0000 po
  • Taille d’entrée
    2.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1200
  • Débit maximal tr/min
    1750.0000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    13685 po-lb
  • Taille de sortie
    2.5000 po
  • Ratio
    1:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    24.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    48.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    24.0000 po
  • Poids
    355.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1200 1/1 G SP 10"
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798010465
  • Puissance d’entrée maximale
    380 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Réduction
    Célibataire
  • Style
    G

Aperçu

Description du fabricant
0220-20537 1200 1/1 G SP 10IN ENGRENAGE EN BISEAU
  • Le boîtier robuste en fonte ductile offre un support d’engrenage et de roulement maximal
  • Le boîtier robuste en fonte ductile offre un support d’engrenage et de roulement maximal
  • Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)