Motion
MOL20C  8MM NKW

LOVEJOY INC
MOL20C 8MM NKW

Moyeu de couplage Oldham à pince - Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 20 mm, longueur de 33 mm, aluminium, 19000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04683094
N° MFRMOL20C 8MM NKW
Prix108.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
MOL20C 8MM NKW

Moyeu de couplage Oldham à pince - Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 20 mm, longueur de 33 mm, aluminium, 19000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04683094
N° MFRMOL20C 8MM NKW
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
Prix108.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    8 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    33 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    14 mm
  • Désalignement angulaire maximal
    3 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.60 po
  • Diamètre extérieur
    20 mm
  • Taille du filetage
    M4

Détails

  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    685144580986
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs Oldham
  • Type de pince à vis
    Serrure
  • Série
    MOL
  • Raideur de torsion
    974 po-lb/rad
  • CUP_NON
    685144580986

Aperçu

Description du fabricant
MOL20C-HUB-8MM-NKW
  • Raideur de torsion élevée. Température maximale 176° F (80° C). Moyeux en aluminium avec insert en polyacétal. Disponible en vis d'arrêt ou moyeux de serrage