Motion
D2400-8M-50
Courroie synchrone double – 8M, pas de 8 mm, longueur totale de 2400 mm, largeur de 50 mm, 300 dents
N° D’ARTICLE MI04683637
N° MFRD2400-8M-50
Prix718.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie synchrone double – 8M, pas de 8 mm, longueur totale de 2400 mm, largeur de 50 mm, 300 dents
N° D’ARTICLE MI04683637
N° MFRD2400-8M-50
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
Prix718.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2400 mm
  • Global Largeur  
    50 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    2400 mm

Détails

  • Type de courroie
    8M
  • Numéro CUP du fabricant
    785201573644
  • Matériel
    Polymère
  • Nombre de Dents  
    300
  • Nombre de côtés dentés
    2
  • CUP_NON
    785201573644

Aperçu

Description du fabricant
D2400-8M-50 Courroie synchrone double
  • Durée de vie améliorée de la courroie
  • Diminution de la dégradation de la tension
  • Résistant au saut et au cisaillement
  • Réduction de l’usure du pignon
  • Amortissant les chocs
  • Réduction du bruit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer