Motion
HJ 314 EC/VA301

SKF
HJ 314 EC/VA301

Roulement cylindrique – Droit, DI 70 mm, DI 3.8350 po, largeur 10 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI04684107
N° MFRHJ 314 EC/VA301
Prix280.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HJ 314 EC/VA301

Roulement cylindrique – Droit, DI 70 mm, DI 3.8350 po, largeur 10 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI04684107
N° MFRHJ 314 EC/VA301
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
Prix280.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    3.8350 po
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Poids
    0.75 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Feuille métallique
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Sans
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Type de joint
    Ouvert
  • CUP_NON
    7316577043375

Aperçu

Description du fabricant
HJ 314 EC/VA301 CAGE CYL. NAS BRG À ROULEAU