Motion
6302-2RSH

SKF
6302-2RSH

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04684127
N° MFR6302-2RSH
Prix44.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6302-2RSH

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04684127
N° MFR6302-2RSH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix44.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    13 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6302-2RSH PETITE BOULE À RAINURE PROFONDE BRG SIZ
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 15 mm, fermeture double étanche, diamètre extérieur de 42 mm et largeur de 13 mm pour des applications radiales précises.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6302-2RSH
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2675 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1214 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316572025840

Aperçu

Description du fabricant
6302-2RSH PETITE BOULE À RAINURE PROFONDE BRG SIZ
  • Roulement à billes à rainure profonde