Motion
24060  CCK30/W33

SKF
24060 CCK30/W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 300 mm, DI 460 mm, largeur 160 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI04684132
N° MFR24060 CCK30/W33
Prix36,863.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
24060 CCK30/W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 300 mm, DI 460 mm, largeur 160 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI04684132
N° MFR24060 CCK30/W33

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix36,863.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    460 mm
  • Global Largeur  
    160 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    219.14 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:30, ouvert, cage en acier, C0
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577308337
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Vitesse maximale
    1200 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +390 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    240
  • CUP_NON
    7316577308337

Aperçu

Description du fabricant
24060 CCK30/W33 ROULEAU SPHÉRIQUE DE GRANDE TAILLE
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:30, ouvert, cage en acier, C0