Motion
NUTR 25 A

SKF
NUTR 25 A

Rouleau de support de 52 mm de diamètre, alésage de 25 mm, largeur de rouleau de 24 mm, scellé, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04684147
N° MFRNUTR 25 A
Prix258.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NUTR 25 A

Rouleau de support de 52 mm de diamètre, alésage de 25 mm, largeur de rouleau de 24 mm, scellé, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04684147
N° MFRNUTR 25 A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix258.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Rouleau Diamètre  
    52 mm
  • Rouleau Largeur  
    24 mm
  • Poids
    0.64 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571021119
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29.7 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    36 kN
  • Matériau du rouleau
    Acier
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    NUTR
  • CUP_NON
    7316571021119

Aperçu

Description du fabricant
NUTR 25 A ROULEMENT À ROULEAUX À AIGUILLES