Motion
EI TSN 513

SKF
TSN 513 AE

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage 2.1875 po, caoutchouc nitrile avec matériau à élément en acier, diamètre extérieur 85.50 mm, largeur totale 8.50 mm
N° D’ARTICLE MI04684150
N° MFRTSN 513 AE
Prix340.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TSN 513 AE

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage 2.1875 po, caoutchouc nitrile avec matériau à élément en acier, diamètre extérieur 85.50 mm, largeur totale 8.50 mm
N° D’ARTICLE MI04684150
N° MFRTSN 513 AE
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
Prix340.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1875 po
  • Diamètre extérieur
    85.50 mm
  • Largeur totale
    8.50 mm
  • Poids
    0.27 lb
  • Largeur
    0.3346 po, 8.50 mm

Détails

  • Matériel
    Caoutchouc nitrile avec élément en acier
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Série
    TSN
  • Normes respectées
    ISO
  • CUP_NON
    7316570252750

Aperçu

Description du fabricant
TSN 513 AE ENSEMBLE DE COUSSINS D'ÉTANCHÉITÉ