Motion
SNL 524-620

SKF
SNL 524-620

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI04684155
N° MFRSNL 524-620
Prix2,076.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNL 524-620

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI04684155
N° MFRSNL 524-620

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,076.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    140 mm
  • Largeur de la base
    4-3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    13.6875 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    3.4375 po, 3.5000 po, 4.1875 po, 4.2500 po, 100 mm, 110 mm, 120 mm, 90 mm
  • Global Hauteur  
    10.6875 po
  • Global Longueur  
    16.1250 po
  • Global Largeur  
    7.3125 po
  • Poids
    61.27 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1224 K, 1320 K, 21320 EK, 22224 EK, 22320 EK, 2320 K, 23224CCK/W33, C2320 K, C3224 K
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    SNL
  • Normes respectées
    ISO/DIS 185 Grade 200
  • CUP_NON
    7316570528282

Aperçu

Description du fabricant
ACCESSOIRES ET BOÎTIERS SNL 524-620 AVECO
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon