Motion
SYF 30 TF Y

SKF
SYF 30 TF Y

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, alésage de 30 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04684156
N° MFRSYF 30 TF Y
Prix150.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SYF 30 TF Y

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, alésage de 30 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04684156
N° MFRSYF 30 TF Y
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
Prix150.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    42.90 mm
  • Largeur de la base
    40 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    76.20 mm
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Hauteur totale
    83 mm
  • Longueur totale
    98 mm
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Poids
    2.29 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19.5 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11.2 lbf
  • Roulement de rechange
    TABLEAU 206-2F
  • Série
    SYF
  • Normes respectées
    ISO
  • CUP_NON
    7316570497137

Aperçu

Description du fabricant
SYF 30 TF Y UNITÉ D'APPUI À INSERTION AVEC BOÎTIER