Motion
SET429-900SA

TIMKEN
SET429-900SA

Assemblage de roulement à rouleaux coniques - 3.7500 po de diamètre, 6.0000 po de diamètre extérieur, 1.4300 po de largeur de cône, 1.1875 po de largeur de coupelle, classe 2 , valeur nominale de précision
N° D’ARTICLE MI04684702
N° MFRSET429-900SA
Prix341.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
SET429-900SA

Assemblage de roulement à rouleaux coniques - 3.7500 po de diamètre, 6.0000 po de diamètre extérieur, 1.4300 po de largeur de cône, 1.1875 po de largeur de coupelle, classe 2 , valeur nominale de précision
N° D’ARTICLE MI04684702
N° MFRSET429-900SA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix341.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.7500 po
  • Diamètre extérieur
    6.0000 po

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Numéro CUP du fabricant
    053893841014
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    053893841014

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE SET429 900SA MILÉMATES BRG
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec la capacité de gérer les charges radiales et axiales, les ensembles de roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Le choix le plus large, y compris les tailles en pouces et métriques
  • Conçu pour offrir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
  • Soutien technique et technologique inégalé
  • Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
  • Un ensemble comprend des anneaux intérieurs (cône) et extérieurs (godet) séparables
  • Numéros de pièce pratiques pour commander des anneaux extérieurs (godet) et intérieurs (cône) comme ensembles
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon