Motion
02018XT3H256T

WEG ELECTRIC CORP
02018XT3H256T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 20 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 256T cadre, logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04685031
N° MFR02018XT3H256T
Prix5,483.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
02018XT3H256T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 20 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 256T cadre, logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04685031
N° MFR02018XT3H256T
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
Prix5,483.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Taille du cadre
    256T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6209
  • Dimension C de la longueur totale
    24.92 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    392.96 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Inverter pour service nominal; cadre en fonte; élingue d’arbre à anneau en V; isolation de classe F
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :20, F#256T, TR/MIN :1800, 575V, TEFC
  • Mot-clé de description
    20 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6309 C3
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    20.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93.00 %
  • Couple de pleine charge
    59.3 pi-lb
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • HP
    20 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    J
  • kW
    15 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02018XT3H256T
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6209 C3
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Joint à lèvres
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Rotation de l’arbre
    Sens horaire; sens antihoraire
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T4
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7894171939565
  • Tension
    575 V
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
02018XT3H256T EP 20HP 1800 3 60 575V