Motion
PHS12LA
PHS - Pilloballs - Type d'insert d'extrémité de tige avec filetage femelle à gauche : M12x1.75, diamètre de l'alésage : 12 mm
N° D’ARTICLE MI04685056
N° MFRPHS12LA
Prix51.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PHS - Pilloballs - Type d'insert d'extrémité de tige avec filetage femelle à gauche : M12x1.75, diamètre de l'alésage : 12 mm
N° D’ARTICLE MI04685056
N° MFRPHS12LA
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
Prix51.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    22.23 mm
  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Diamètre de la tête
    30 mm
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    50 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    30 mm
  • Hauteur totale
    65 mm
  • Filetage de tige Longueur  
    24 mm
  • Taille du filetage
    M12 x 1.75
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 180 °C
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13100 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    PHS
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    M
  • CUP_NON
    4549557048470

Aperçu

Description du fabricant
PHS 12LA EXTRÉMITÉ TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté