Motion
HA2307X

NTN
HA2307X

Manchon d’adaptateur - diamètre de diamètre 1.1875 po, longueur totale 1.6929 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04686117
N° MFRHA2307X
Prix120.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HA2307X

Manchon d’adaptateur - diamètre de diamètre 1.1875 po, longueur totale 1.6929 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04686117
N° MFRHA2307X
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
Prix120.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Global Longueur  
    43 mm
  • Poids
    0.375 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.99.6510
  • Comprend
    Adaptateur, manchon avec rondelle de blocage
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN07
  • Numéro de rondelle de blocage
    AW07X
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359068856
  • Matériel
    Acier
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec rondelle de blocage
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HA
  • CUP_NON
    4547359068856

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR HA2307X
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage