Motion
8MB-10MJ45

GATES RUBBER CO
8MB-10MJ45

Raccord adaptateur 725928415 - Bossage de joint torique mâle 1/2 po x 5/8 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI04686947
N° MFR8MB-10MJ45
Prix28.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8MB-10MJ45

Raccord adaptateur 725928415 - Bossage de joint torique mâle 1/2 po x 5/8 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI04686947
N° MFR8MB-10MJ45

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix28.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 ORB, 5/8 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    5/8 po
  • Type de taille End 2
    1/2 ORB, 5/8 JIC 37°
  • Poids
    0.30 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 45°
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Flare to O-Ring Boss, O-Ring Boss to JIC 37° Flare
  • Mot-clé de description
    Bossage du joint torique mâle 1/2 po x 5/8 po mâle JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    Bossage du joint torique mâle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 3/4–16
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/8–14
  • Numéro CUP du fabricant
    072053439144
  • CUP_NON
    072053439144

Aperçu

Description du fabricant
08MB-10MJ 45 ADAPTATEUR G60308-0810