Motion
DWTT20X2.5

DRILL AMERICA
DWTT20X2.5

Taraud manuel - Série DWTT, matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage M20 x 2.5 , métrique, direction droite
N° D’ARTICLE MI04687069
N° MFRDWTT20X2.5
Prix47.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DRILL AMERICA
DWTT20X2.5

Taraud manuel - Série DWTT, matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage M20 x 2.5 , métrique, direction droite
N° D’ARTICLE MI04687069
N° MFRDWTT20X2.5
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
Votre prix47.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    M20 x 2.5

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    DWTT
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
DWTT20X2.5 ENSEMBLE TAP 20MM X 2.5MM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté