Motion
1922V426
Vario Power Variable Speed Belt - 1.1900 in Top Width, 42.6000 in Overall Length, 0.3800 in Overall Height, Fiber Reinforced Rubber
N° D’ARTICLE MI04687421
N° MFR1922V426
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vario Power Variable Speed Belt - 1.1900 in Top Width, 42.6000 in Overall Length, 0.3800 in Overall Height, Fiber Reinforced Rubber
N° D’ARTICLE MI04687421
N° MFR1922V426
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle de rainure
    22 °
  • Global Hauteur  
    0.3800 po
  • Longueur totale
    42.6000 po
  • Haut Largeur  
    1.1900 po

Détails

  • Série de courroies
    1922V
  • Matériel
    Caoutchouc renforcé de fibres
  • Plage de température de fonctionnement
    22 à 212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur

Aperçu

Description du fabricant
1922V426 OPTIBELT SUPER VX
  • PERFORMANCE : Conception et construction de qualité pour les applications de haute puissance et de haute vitesse.
  • DURÉE DE VIE PROLONGÉE : Cordons en polyester avec revêtement en tissu contrecollé spécialisé résistant à l’abrasion pour une durée de vie de la ceinture plus longue (constructions de cordon en aramide disponibles).
  • PLAGE DE FLEXION AUGMENTÉE : Capable de fonctionner sur des poulies plus petites que les courroies à vitesse variable conventionnelles.