Motion
D60CTL36
Pignon arrondi TL - 36 dents, 2517 dents
N° D’ARTICLE MI04689237
N° MFRD60CTL36
Prix440.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi TL - 36 dents, 2517 dents
N° D’ARTICLE MI04689237
N° MFRD60CTL36

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix440.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    2517
  • Diamètre de l’étrier
    8.1370 po
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    9.0220 po
  • Diamètre du pas
    8.6050 po
  • Poids
    17.40 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de concentrateur
    C
  • Numéro CUP du fabricant
    97039365521
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    36
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    097039365521

Aperçu

Description du fabricant
D60CTL36 2517 HT