Motion
NURT17R
Rouleau à fourche 40 mm de diamètre, alésage 17 mm, largeur de rouleau 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04690985
N° MFRNURT17R
Prix97.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche 40 mm de diamètre, alésage 17 mm, largeur de rouleau 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04690985
N° MFRNURT17R

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix97.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    40 mm
  • Rouleau Largeur  
    20 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    25 200 N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557046711
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Capacité de charge statique
    30900 N

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE ROULEAU NURT17R
  • Suiveur de rouleau cylindrique, métrique, Complément complet, Acier chromé à haute teneur en carbone, Trou d’huile, Ouvert, sécable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté