Motion
G46-4-01M
JAUGE
N° D’ARTICLE MI04691713
N° MFRG46-4-01M
Prix10.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JAUGE
N° D’ARTICLE MI04691713
N° MFRG46-4-01M
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
Prix10.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Afficher à l’extérieur Diamètre  
    42.5 mm
  • Poids
    0.09 kg

Détails

  • Type de jauge
    Manomètre
  • Type de montage
    Montage central arrière
  • Gradation de l’échelle
    0.4 MPa
  • Raccord fileté
    1/8 BSPT avec femelle M5 x 0.8

Aperçu

Description du fabricant
G46-4-01M
  • Jauge à usage général avec indicateur de limite
  • Filetage latéral arrière ou vertical
  • Précision de l’indication : ±3 % F.S. (pleine portée)

Les clients ont également acheté