Motion
CQ2WB40-25DCM

SMC CORP OF AMERICA
CQ2WB40-25DCM

Cylindre pneumatique compact – Type standard, alésage de 40 mm, course de 25 mm, type de montage à trou traversant
N° D’ARTICLE MI04692060
N° MFRCQ2WB40-25DCM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CQ2WB40-25DCM

Cylindre pneumatique compact – Type standard, alésage de 40 mm, course de 25 mm, type de montage à trou traversant
N° D’ARTICLE MI04692060
N° MFRCQ2WB40-25DCM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Hauteur totale
    52 mm
  • Longueur totale
    147 mm
  • Largeur totale
    57 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    739 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    739 N
  • Taille de la tige
    M14x1.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M14x1.5 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    25 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Traversée du trou
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige double
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CQ2WB40-25DCM CYLINDRES, COMPACTS, TIGE DOUBLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté