Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Extérieur Diamètre72 mm
- Global Largeur0.9250 po
- Poids1.01 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- DescriptionRW507-ER - ROULEMENT À BILLES/DÉGAGEMENT D'EMBRAYAGE,
- Description longueLe RW507 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 35 mm avec un diamètre extérieur de 72 mm, 0.9250 po de largeur et une conception droite.
- Numéro de catalogue du fabricantRW507
- Numéro CUP du fabricant085311060424
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON085311060424