Motion
11600 - ARBRE DE PETIT DIAMÈTRE

CR SEALS (SKF)
11600 - SMALL DIAMETER SHAFT

Rotary Shaft Seal - Solid, 1.182 in Shaft Dia., 1.575 in OD, 0.276 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI04695142
N° MFR11600 - SMALL DIAMETER SHAFT
Prix2.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
11600 - SMALL DIAMETER SHAFT

Rotary Shaft Seal - Solid, 1.182 in Shaft Dia., 1.575 in OD, 0.276 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI04695142
N° MFR11600 - SMALL DIAMETER SHAFT
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
Prix2.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.575 po
  • Largeur totale
    0.276 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.182 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité à ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    085311991742
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
11600 - JOINT D'ARBRE DE PETIT DIAMÈTRE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon