Motion
14391
Double Lip Oil Seal - Solid, 1.438 in Shaft Dia., 2.003 in OD, 0.313 in Overall Width, CRWAR5 Design, Hydrogenated Nitrile Rubber (HNBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI04695270
N° MFR14391
Prix42.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double Lip Oil Seal - Solid, 1.438 in Shaft Dia., 2.003 in OD, 0.313 in Overall Width, CRWAR5 Design, Hydrogenated Nitrile Rubber (HNBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI04695270
N° MFR14391
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
Prix42.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.003 po
  • Largeur totale
    0.313 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.438 po
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400380;400381;400384;400385
  • Manchons d’usure compatibles
    99144
  • Description de la construction
    Joint d'huile, lèvre SKF WAVE
  • Type de conception
    CRWAR5
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre Wave
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311306232
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 302 °F
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Pompes, transmissions

Aperçu

Description du fabricant
14391 - JOINT D'ARBRE PETIT DIAMÈTRE 1.437I