Motion
40X54X8  HMSA1 R

CR SEALS (SKF)
40X54X8 HMSA1 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 40 mm, diamètre extérieur de 54 mm, largeur totale de 8 mm, conception HMSA1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI04695360
N° MFR40X54X8 HMSA1 R
Prix13.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
40X54X8 HMSA1 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 40 mm, diamètre extérieur de 54 mm, largeur totale de 8 mm, conception HMSA1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI04695360
N° MFR40X54X8 HMSA1 R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    54 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Diamètre de l’arbre
    40 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400400;400401;400405;400409
  • Manchons d’usure compatibles
    99153;99157;99825
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    HMSA1
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311306621
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Moteurs

Aperçu

Description du fabricant
40X54X8 HMSA1 R JOINT MÉTRIQUE