Motion
105X120X8  CRSA13 R

CR SEALS (SKF)
105X120X8 CRSA13 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 105 mm, diamètre extérieur de 120 mm, largeur totale de 8 mm, conception CRSA13 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI04695402
N° MFR105X120X8 CRSA13 R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
105X120X8 CRSA13 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 105 mm, diamètre extérieur de 120 mm, largeur totale de 8 mm, conception CRSA13 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI04695402
N° MFR105X120X8 CRSA13 R

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Diamètre de l’arbre
    105 mm
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    401100;401101;401104;401105
  • Manchons d’usure compatibles
    99413
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    CRSA13
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316579045483
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
105X120X8 CRSA13 R - PETIT DIAMÈTRE SHAF
  • Les joints sont conçus avec un boîtier en acier métallique
  • Comprend une lèvre d’étanchéité à ressort conventionnelle
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon