Motion
24816
Double Lip Oil Seal - Solid, 2.480 in Shaft Dia., 4.035 in OD, 0.453 in Overall Width, HMSHA83 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI04695511
N° MFR24816
Prix127.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double Lip Oil Seal - Solid, 2.480 in Shaft Dia., 4.035 in OD, 0.453 in Overall Width, HMSHA83 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI04695511
N° MFR24816
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
Prix127.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.035 po
  • Largeur totale
    0.453 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.480 po
  • Poids
    0.30 lb

Détails

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    400650;400651;400654;400655;400659
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    HMSHA83
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311374415
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Pignon, essieux

Aperçu

Description du fabricant
24816 - JOINT DE PETIT CALIBRE 2.480ID 4.035OD