Motion
35418
Double Lip Grease Seal - Solid, 3.543 in Shaft Dia., 4.252 in OD, 0.394 in Overall Width, HMA7 Design, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI04695514
N° MFR35418
Prix24.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double Lip Grease Seal - Solid, 3.543 in Shaft Dia., 4.252 in OD, 0.394 in Overall Width, HMA7 Design, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI04695514
N° MFR35418
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
Prix24.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.252 po
  • Largeur totale
    0.394 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.543 po
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400900;400901;400904;400905
  • Manchons d’usure compatibles
    99351;99352;99353;99354
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à la graisse
  • Type de conception
    HMA7
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Élastomère de polyacrylate (ACM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311368254
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 302 °F
  • Tolérance de pression
    3 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Type de ressort
    Aucun
  • Application typique
    Extrémités de roue, essieux

Aperçu

Description du fabricant
35418 - JOINT D'ARBRE PETIT DIAMÈTRE 3.543I
  • Utilisé pour les applications lubrifiées à la graisse modérément exigeantes
  • Pour utilisation dans des applications fonctionnant à des vitesses modérées
  • Exclusion maximale, lèvre du visage vers l’extérieur