Motion
AAM020026030
Roulement à manchon uni - DI 20 mm, DI 26 mm, longueur 30 mm, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI04697764
N° MFRAAM020026030
Prix20.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à manchon uni - DI 20 mm, DI 26 mm, longueur 30 mm, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI04697764
N° MFRAAM020026030
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
Prix20.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Diamètre intérieur
    20 mm
  • Valeur P maximale
    2000
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Longueur  
    30 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Article en stock?;Imprégné d'huile
  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Matériau de la bague
    Bronze fritté
  • Type de douille
    Manche unie
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Roulements de manchon en MÉTRIQUE bronze (plaine) SAE 841
  • Revêtement de finition
    Huile imprégnée
  • Groupe et classe
    Bronze fritté
  • Tolérance de longueur
    js13
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905218132
  • Matériel
    Bronze
  • Spécification du matériel
    SAE 841 Bronze
  • Valeur V max.
    1200
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 oC
  • Tolérance du diamètre extérieur
    260.035 mm-260.056 mm;10.0250 in-10.0258 po
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    SAE 841
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    ASTM B438 Grade 1 Type II
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon
  • CUP_NON
    717905218132

Aperçu

Description du fabricant
AAM020026030
  • Roulements en bronze remplis d'huile - Roulements de série - Les roulements de série offrent une gamme complète de roulements, de roulements à bride et de rondelles en bronze P/M.
  • Les roulements en bronze fritté de liaison sont conformes depuis longtemps aux propriétés chimiques et physiques de l’ASTM et sont les premiers à inclure toutes les tailles standard de l’ASTM aux dimensions et tolérances recommandées par l’ASTM.
  • Après la formation, le frittage et le dimensionnement, les roulements sont imprégnés sous vide d’huile SAE 30 qui fournit un lubrifiant mesuré du roulement à l’arbre pendant la rotation.
  • Les roulements standard en bronze imprégné d’huile devraient fonctionner de manière satisfaisante à des températures allant de 10°F à 220°F.
  • Consultez Motion Industries si l’application nécessite des températures plus élevées ou d’autres conditions de fonctionnement spécifiques.