Spécifications
Dimensions
- Longueur15.1 po
Détails
- Détails supplémentairesBoucle de sortie
- ApplicationTransformation des aliments, Cuisson, Cafétéria, Manipulation de métal
- CouleurBlanc
- Pays d’origineCN
- DescriptionMANCHON EN TISSU ÉPONGE, POIDS LOURD, 14
- Code d’harmonisation6117809510
- Capacité de blanchimentLaver à la machine à l’eau tiède avec un détergent doux ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 160ºF (71ºC).
- Numéro de catalogue du fabricantS-15HR
- MatérielTissu éponge
- Gamme de produitsRésistant à la chaleur
- Type de protectionRésistant à la chaleur
- CUP_NON53300811418
Aperçu
- POIGNET EN TRICOT