Spécifications
Dimensions
- Longueur10 po
Détails
- ApplicationManipulation de métaux, fabrication de bois, entrepôt
- CouleurBlanc
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionSLIPGUARD 10 INCH
- Code d’harmonisation6116109500
- Capacité de blanchimentEnlevez toutes les grosses particules, rincez à l’eau froide, puis lavez à la machine à l’eau tiède avec un détergent doux ou du savon pendant 10-15 minutes.,La température de l’eau ne doit pas dépasser 160ºF (71ºC), rincez à l’eau froide,séchez par culbutage pendant 10-15 minutes, sans dépasser 150ºF (67ºC),Une solution d’eau de Javel diluée peut être utilisée (hypochlorite de sodium à 5.25 % ou javellisant 1:10 domestique).
- Numéro de catalogue du fabricant133879
- MatérielFibres haute performance
- Gamme de produitsRésistant aux coupures
- Type de protectionRésistant aux coupures
- CUP_NON53300052897
Aperçu
- ROBUSTE