Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsMoyen
- TailleM
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea3
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA5
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementSans revêtement
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementSans revêtement
- CouleurGris
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionGANTS EN TALON ARGENT, M
- Mot-clé de descriptionSans revêtement
- Type de mainAmbidextre
- Code d’harmonisation6116938800
- Jauge de tricot10 g
- Matériau de la doublure/du revêtementSpectres/acier inoxydable
- Numéro de catalogue du fabricant134527
- MatérielFibres haute performance
- Gamme de produitsRésistant aux coupures
- Type de protectionRésistant aux coupures
- Normes respectées21 CFR, ASTM D 3884-05, ASTM F 1790-97
- TypeRésistant aux coupures
Aperçu
- La composition brevetée des fils en fibres haute performance et en acier inoxydable offre une protection exceptionnelle contre les coupures et les entailles, Combinaison inégalée de résistance aux coupures, de dextérité et de durabilité, Bracelet-manchette de couleur unique très visible, Conforme à la norme CFR 21 – approuvé pour le contact avec les aliments, Ambidextre, Niveau d’abrasion ANSI 3, Niveau de coupe ANSI A7, calibre 10, Le Whizard Silver Talon est considéré comme le gant numéro un dans les industries de la viande et de la volaille. La composition brevetée du fil combine des matériaux haute résistance et haute performance avec de l’acier inoxydable, créant une excellente résistance à la traction et une protection supérieure contre les coupures. Le Talon argent est également disponible avec une paume en cuir ou un motif de prise en uréthane pour les applications nécessitant des capacités de prise précises.