Motion
134668
Gants résistants aux coupures Talon argent - taille Grand, niveau de coupure ANSI A5, Spectra/Doublure en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04698264
N° MFR134668
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures Talon argent - taille Grand, niveau de coupure ANSI A5, Spectra/Doublure en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04698264
N° MFR134668
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand

Détails

  • Application
    Traitement de l’acier, manipulation du métal, estampage du métal, fabrication du métal, manipulation des lames
  • Couleur
    Gris
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    GANTS EN TALON ARGENT, G
  • Mot-clé de description
    Sans revêtement
  • Type de main
    Main gauche
  • Code d’harmonisation
    6116109500
  • Jauge de tricot
    10 g
  • Capacité de blanchiment
    Rincer à l’eau froide puis laver à la machine à l’eau tiède avec un détergent doux ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 160ºF (71ºC). Rincer à l’eau froide. Sécher par culbutage pendant 10-15 minutes, sans dépasser 150ºF (67ºC). Une solution d’eau de Javel diluée peut être utilisée (hypochlorite de sodium à 5.25 % ou javellisant 1:10 domestique).
  • Numéro de catalogue du fabricant
    134668
  • Matériel
    Fibres haute performance
  • Gamme de produits
    Résistant aux coupures
  • Type de protection
    Résistant aux coupures
  • Normes respectées
    ASTM D 3884-05, ASTM F 1790-97
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    43551017622

Aperçu

Description du fabricant
134668 TALON ARGENT URÉTHANE PTN LL
  • MOTIF D’URÉTHANE