Motion
135650
135650
N° D’ARTICLE MI04698327
N° MFR135650
Prix18.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
135650
N° D’ARTICLE MI04698327
N° MFR135650
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
Prix18.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    M

Détails

  • Application
    Transformation de la volaille, transformation du bœuf, transformation du porc, manipulation du métal
  • Couleur
    Gris
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    GANT DE CALIBRE LN 7 , POIGNET DE 3 PO
  • Code d’harmonisation
    6116938800
  • Capacité de blanchiment
    Retirer toutes les grosses particules. Rincer à l’eau froide, puis laver à la machine à l’eau tiède avec un détergent doux ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 160ºF (71ºC). Rincer à l’eau froide. Sécher par culbutage pendant 10-15 minutes, sans dépasser 150ºF (67ºC). Une solution d’eau de Javel diluée peut être utilisée (hypochlorite de sodium à 5.25 % ou javellisant 1:10 domestique).
  • Numéro de catalogue du fabricant
    135650
  • Matériel
    Fibres haute performance
  • Gamme de produits
    Résistant aux coupures
  • Type de protection
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    43551065418

Aperçu

Description du fabricant
135650 LN 7 GA B/W ANTIMICR 3 MANCHETTE M
  • N/B ANTIMICROBIEN