Motion
KQ2S02-M3G
Raccord de tube SMC® Push-to-Connect - Matériau corporel C3604, PBT, polypropylène, acier inoxydable, 2 ports, diamètre extérieur de tube compatible de 2 mm, 2 femelle enfichable à M3x0.5 mâle fileté ISO
N° D’ARTICLE MI04699836
N° MFRKQ2S02-M3G
Prix3.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de tube SMC® Push-to-Connect - Matériau corporel C3604, PBT, polypropylène, acier inoxydable, 2 ports, diamètre extérieur de tube compatible de 2 mm, 2 femelle enfichable à M3x0.5 mâle fileté ISO
N° D’ARTICLE MI04699836
N° MFRKQ2S02-M3G
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
Prix3.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    2 mm
  • Taille hexagonale
    1.5 mm
  • Diamètre total
    6 mm
  • Longueur totale
    15.7 mm
  • Angle de rotation
    0 °

Détails

  • Matériau du corps
    C3604, PBT, polypropylène, acier inoxydable
  • Pression d’éclatement
    3 MPa
  • Couleur
    Corps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Pigeonnant
  • Nom abrégé de la connexion 2
    ISO
  • Famille de raccords
    Enfoncer pour ISO
  • Type de raccord
    2 femelle à enfoncer à M3x0.5 mâle fileté ISO
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Température de fonctionnement maximale
    +40 (eau) °C, +60 (sans congélation) °C
  • Couple de rotation maximal
    Raccord fixe
  • Température de fonctionnement min.
    -5 °C (sans congélation), 0 °C (eau)
  • Nombre de ports
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 kPa à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C (sans congélation), 0 à +40 °C (eau)
  • Diamètre extérieur du port/tube 1
    Raccord à pousser de 2 mm
  • Diamètre extérieur du port/tube 2
    M3
  • Sexe portuaire
    femelle (port 1), mâle (port 2)
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    KQ2
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
KQ2S02-M3G - KJ, AJUSTEMENT MINIATURE À UNE TOUCHE
  • Accepte les tubes FEP, PFA, nylon, nylon souple et polyuréthane
  • Fluide : air, eau
  • Plage de pression de fonctionnement : -100kPa~1MPa
  • Le collet de dégagement permet de retirer facilement la tubulure sans endommager la tubulure
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon