Spécifications
Dimensions
- Diamètre du goujon excentrique0.7500 po
- Taille hexagonale5/16 po
- Taille du lubrifiant3/16 po
- Taille du filetage mâle3/4-16
- Rouleau Diamètre2.0000 po
- Rouleau Largeur1.0000 po
- Goujon Diamètre0.7500 po
- Goujon Longueur1.7500 po
- Longueur du filetage0.8750 po
- Couple47.5 po/lb
Détails
- Type de têteTête hexagonale
- Page de produit du fabricant
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauPlat
- Joint d’étanchéitéScellé
- Matériau du goujonAcier de roulement