Motion
00736ET3H184TC-W22

WEG ELECTRIC CORP
00736ET3H184TC-W22

Moteur à usage général - 7-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 182/4TC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Face en C/montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04701853
N° MFR00736ET3H184TC-W22
Prix1,689.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00736ET3H184TC-W22

Moteur à usage général - 7-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 182/4TC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Face en C/montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04701853
N° MFR00736ET3H184TC-W22
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
Votre prix1,689.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182/4TC
  • Dimension C de la longueur totale
    15.86 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    105.24 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    7.01 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00736ET3H184TC-W22 7.5HP 3600 3 60 575